KAISER - Einbaugehäuse EnoX, für Leuchten oder Lautsprecher, luftdicht, 368x268x60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9350-21
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 66 W
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013456532885
Sonepar Artikelnummer
120162355
Hersteller Artikelnummer
A9350-21
Hersteller Typ
9350-21
Hersteller Artikel Nr.:
A9350-21
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
66 W
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.414 kg


