KAISER - Einbaugehäuse Frontring KompaX, Deckenauslass Ø 200mm, in Sichtbetonausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1293-84
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Frontring
Zubehör - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456480698
Sonepar Artikelnummer
120144868
Hersteller Artikelnummer
A1293-84
Hersteller Typ
1293-84
Hersteller Artikel Nr.:
A1293-84
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Frontring
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.068 kg
KompaX (1+2) Frontring für Deckenauslass (DA) in Sichtbetonausführung (1293-84). Gehäusesystem KompaX1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile. Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 200 mm | Leuchtenblende min. Ø: 212 mm


