Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Einbaugehäuse Frontring KompaX, Deckenauslass Ø 240 mm

KAISER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1293-24

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Frontring

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456330610

Sonepar Artikelnummer

120060626

Hersteller Artikelnummer

A1293-24

Hersteller Typ

1293-24

Hersteller Artikel Nr.:

A1293-24

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Frontring

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.092 kg

KompaX1 Frontringe für Deckenauslass (DA) (1293-24). Gehäusesystem KompaX1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile. Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 240 mm | Leuchtenblende min. Ø: 247 mm