KAISER - Einbaugehäuse, HaloX 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 68 mm für Sichtbeton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1281-61
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Frontteil
Zubehör - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Standardartikel
EAN
4013456546691
Sonepar Artikelnummer
120391678
Hersteller Artikelnummer
A1281-61
Hersteller Typ
1281-61
Hersteller Artikel Nr.:
A1281-61
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Frontteil
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.042 kg
HaloX 100 Frontteile für Sichtbeton (1281-61). Für die Verarbeitung im Ortbeton ist das formstabile HaloX-System modular aufgebaut. Drei Gehäusedurchmesser mit einer Vielzahl an runden, quadratischen sowie universellen Frontteilen ermöglichen die Integration von Leuchten und Lautsprechern bis zu einem Einbaudurchmesser von 250 mm auch bei Sichtbeton. Mit Tunnel bietet das System ausreichend Raum für die Aufnahme von Betriebsgeräten, z. B. LED-Treiber. Optionale Verlängerungsringe dienen der Vergrößerung der Einbautiefe. Alle Frontteile sind feuchtigkeitsabweisend und können bereits vor dem Verlegen der ersten Bewehrung exakt positioniert und aufgenagelt werden. Gehäuse und Frontteile werden kraftschlüssig und stabil miteinander verrastet und lassen sich auch nachträglich noch frei ausrichten. Durch die werkzeuglose Öffnungstechnik mit Kombinationseinführung M20/M25 können Rohre einfach und schnell eingeführt werden und selbst bei Fehlbelegung lässt sich die Einführung einfach wieder verschließen. Sie bietet eine sichere Rohrrückhaltung mit Tiefenanschlag, so dass ein nachträgliches innenseitiges Kürzen der Rohre entfällt. Nach dem Vergießen lassen sich Frontteile mit definiertem Einbaudurchmesser durch einen gezielten Hammerschlag öffnen. Die Frontteile für universelle Öffnungsmaße können flächig an- oder überspachtelt werden. Anschließend erfolgt die Erstellung der gewünschten Installationsöffnung mit herkömmlichen Fräswerkzeugen, z. B. MULTI 4000. Installationsart: Ortbeton | Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 68 mm | Frontteil Form: Runder Deckenauslass | Leuchtenblende min. Ø: 80 mm | Installationsart: Sichtbeton


