KAISER - Einbaugehäuse, HaloX 100 mit, Multirohreinführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1281-15
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 50 W
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013456549845
Sonepar Artikelnummer
120626118
Hersteller Artikelnummer
A1281-15
Hersteller Typ
1281-15
Hersteller Artikel Nr.:
A1281-15
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
50 W
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.249 kg


