KAISER - Einbaugehäuse HaloX 100 mit Tunnel 190 mit Universal-Mineralfaserp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1281-72
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 50 W
Anwendung - für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456546998
Sonepar Artikelnummer
120587654
Hersteller Artikelnummer
A1281-72
Hersteller Typ
1281-72
Hersteller Artikel Nr.:
A1281-72
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
50 W
Anwendung:
für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.510 kg


