KAISER - Einbaugehäuse HaloX 100 + Tunnel 190,Universal-Frontteil f.Magnetaufnahme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1281-75
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 50 W
Anwendung - für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456550056
Sonepar Artikelnummer
120895000
Hersteller Artikelnummer
A1281-75
Hersteller Typ
1281-75
Hersteller Artikel Nr.:
A1281-75
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
50 W
Anwendung:
für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbaubreite:
130 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg


