KAISER - Einbaugehäuse, HaloX 180 mit Tunnel 325, mit Mineralfaserplatte, Plattendecken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1282-73
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 75 W
Anwendung - für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456547124
Sonepar Artikelnummer
120470289
Hersteller Artikelnummer
A1282-73
Hersteller Typ
1282-73
Hersteller Artikel Nr.:
A1282-73
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
75 W
Anwendung:
für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser:
210 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.067 kg


