KAISER - Einbaugehäuse, HaloX 180, mit Universal-Mineralfaserplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1282-71
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 75 W
Anwendung - für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013456547100
Sonepar Artikelnummer
120457501
Hersteller Artikelnummer
A1282-71
Hersteller Typ
1282-71
Hersteller Artikel Nr.:
A1282-71
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
75 W
Anwendung:
für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser:
210 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.777 kg


