KAISER - Einbaugehäuse, HaloX 250, mit Mineralfaserplatte, für Plattendecken, 1tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1283-71
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 100 W
Anwendung - für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013456547445
Sonepar Artikelnummer
120470310
Hersteller Artikelnummer
A1283-71
Hersteller Typ
1283-71
Hersteller Artikel Nr.:
A1283-71
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
100 W
Anwendung:
für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser:
280 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.354 kg


