KAISER - Einbaugehäuse, HaloX 250 mit Tunnel 325, mit Mineralfaserplatte, Plattendecken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1283-73
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 100 W
Anwendung - für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456547469
Sonepar Artikelnummer
120470311
Hersteller Artikelnummer
A1283-73
Hersteller Typ
1283-73
Hersteller Artikel Nr.:
A1283-73
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
100 W
Anwendung:
für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser:
280 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.605 kg


