KAISER - Einbaugehäuse HaloX-O, für Kernbohrungen in Massivdecken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1290-30
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 130 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013456336667
Sonepar Artikelnummer
120185239
Hersteller Artikelnummer
A1290-30
Hersteller Typ
1290-30
Hersteller Artikel Nr.:
A1290-30
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Einbauhöhe/-tiefe:
133 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.124 kg


