KAISER - Einbaugehäuse ThermoX für Hohldecken, für Deckenauslass Ø 75mm, Ø 120x90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9300-02
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 35 W
Anwendung - Hohldecke
Max. Leuchtendurchmesser - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013456142510
Sonepar Artikelnummer
120002904
Hersteller Artikelnummer
A9300-02
Hersteller Typ
9300-02
Hersteller Artikel Nr.:
A9300-02
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
35 W
Anwendung:
Hohldecke
Max. Leuchtendurchmesser:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Einbaudurchmesser:
120 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.147 kg


