KAISER - Einbaugehäuse ThermoX Iso+, für Außendämmung, Dämmstärken 100-160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1159-70
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 8 W
Anwendung - sonstige
Max. Leuchtendurchmesser - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013456547902
Sonepar Artikelnummer
120456824
Hersteller Artikelnummer
A1159-70
Hersteller Typ
1159-70
Hersteller Artikel Nr.:
A1159-70
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
8 W
Anwendung:
sonstige
Max. Leuchtendurchmesser:
160 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaulänge:
220 mm
Einbaubreite:
110 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
160 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.368 kg


