Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Einbaugehäuse ThermoX LED, f. Leuchten DA bis Ø 70mm

KAISER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9320-10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456544628

Sonepar Artikelnummer

120353584

Hersteller Artikelnummer

A9320-10

Hersteller Typ

9320-10

Hersteller Artikel Nr.:

A9320-10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.054 kg

Einbaugehäuse ThermoX LED (9320-10). ThermoX LED Einbaugehäuse für den luftdichten Einbau starrer und schwenkbarer LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperrfolie, Dämmung etc.) vor den hohen Betriebstemperaturen sowie die LED-Leuchte selbst vor Verschmutzung und schafft einen luftdichten Abschluss. In Verbindung mit der thermischen Trennung zwischen Leuchte und Betriebsgerät wird so die maximale Lebensdauer erreicht. Tiefe: 75 mm | Installationsart: Gedämmte Hohldecken