KAISER - Endanschläge Spleißkassetten Halterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AT29005
Länge - 50 mm
Montageart - Hut-, Kombi-, C-Schiene
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712259291888
Sonepar Artikelnummer
121249621
Hersteller Artikelnummer
AT29005
Hersteller Typ
AT29005
Hersteller Artikel Nr.:
AT29005
Länge:
50 mm
Montageart:
Hut-, Kombi-, C-Schiene
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099
Endanschläge, Spleißkassetten Halterung (AT29005). Halogenfrei: ja


