KAISER - Erdleitungsbride 1½ - 2'' (47.9-59.6 mm), 4 - 50 mm² Seil - Draht ø 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9620
Klemm-/Spannbereich - 479 .. 596 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 2 Zoll
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614031293
Sonepar Artikelnummer
120194422
Hersteller Artikelnummer
A9620
Hersteller Typ
9620
Hersteller Artikel Nr.:
A9620
Klemm-/Spannbereich:
479 .. 596 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
2 Zoll
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
4 .. 50 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.131 kg


