KAISER - Erdleitungsbride 2½ - 3'' (75.2-87.9 mm), 4 - 50 mm² Seil - Draht ø 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9630
Klemm-/Spannbereich - 752 .. 879 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 2 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3 Zoll
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614031347
Sonepar Artikelnummer
120194423
Hersteller Artikelnummer
A9630
Hersteller Typ
9630
Hersteller Artikel Nr.:
A9630
Klemm-/Spannbereich:
752 .. 879 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
2 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3 Zoll
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
4 .. 50 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.240 kg


