KAISER - Erdleitungsbride 3/8''-3/4'' (16.6-26.5m, 4 - 50 mm² Seil - Draht ø 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9605
Klemm-/Spannbereich - 166 .. 265 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614031200
Sonepar Artikelnummer
120194420
Hersteller Artikelnummer
A9605
Hersteller Typ
9605
Hersteller Artikel Nr.:
A9605
Klemm-/Spannbereich:
166 .. 265 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/8 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
4 .. 50 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.094 kg


