KAISER - Erdungsschelle mit Einfachklemme f.Rohre 47,9-59,6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9620.02
Klemm-/Spannbereich - 479 .. 596 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 2 Zoll
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614031323
Sonepar Artikelnummer
120185276
Hersteller Artikelnummer
A9620.02
Hersteller Typ
9620-02
Hersteller Artikel Nr.:
A9620.02
Klemm-/Spannbereich:
479 .. 596 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
2 Zoll
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
4 .. 50 mm²
Anzahl der Leiter:
2
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.001 kg


