KAISER - Erdungsschelle mit Einfachklemme f.Rohre 75,2-87,9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9610.02
Klemm-/Spannbereich - 335 .. 419 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614031262
Sonepar Artikelnummer
120185275
Hersteller Artikelnummer
A9610.02
Hersteller Typ
9610-02
Hersteller Artikel Nr.:
A9610.02
Klemm-/Spannbereich:
335 .. 419 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
4 .. 50 mm²
Anzahl der Leiter:
2
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.001 kg


