Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Ersatzbohrer f. A1083-51

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Ersatzbohrer f. A1083-51

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1083-53

  • Durchmesser - 8 mm

  • Randversenker - Nein

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

  • Aufnahmesystem - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456218376

Sonepar Artikelnummer

120144840

Hersteller Artikelnummer

A1083-53

Hersteller Typ

1083-53

Hersteller Artikel Nr.:

A1083-53

Durchmesser:

8 mm

Randversenker:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Aufnahmesystem:

sonstige

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.001 kg

Werkzeug Zentrierbohrer Ø 8mm, für Hartmetall Fräser