KAISER - EXP_KLA Hohlwand- Gerätedose für dünne Beplankung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 9068-99
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121240937
Hersteller Artikelnummer
EXP 9068-99
Hersteller Typ
EXP 9068-99
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 9068-99
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg
Hohlwanddose mit Multileitungseinführung, • Für Einbaugeräte nach DIN 49200 und DIN 49440 Einbaudurchmesser 68mm, Normativer Leitungsrückhalt nach DIN EN, 60670, Jeweils zwei Einführungen je Größe, 3x 1,5 mm², 3x 2,5 mm², 5x 2,5 mm bis Ø 14 mm, Mittenkennzeichnung im Halterand, Material nach REACH-Verordnung und RoHS III


