KAISER - Feuchtraumd. f. 9916 u. 9916.21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9916.03
Form - rechteckig
Länge - 270 mm
Breite - 200 mm
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614261805
Sonepar Artikelnummer
120527808
Hersteller Artikelnummer
A9916.03
Hersteller Typ
9916.03
Hersteller Artikel Nr.:
A9916.03
Form:
rechteckig
Länge:
270 mm
Breite:
200 mm
Befestigungsart:
sonstige
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.314 kg


