KAISER - Feuchtraumd. f. 9917 u. 9917.21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9917.03
Form - rechteckig
Länge - 420 mm
Breite - 320 mm
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614261812
Sonepar Artikelnummer
120381115
Hersteller Artikelnummer
A9917.03
Hersteller Typ
9917.03
Hersteller Artikel Nr.:
A9917.03
Form:
rechteckig
Länge:
420 mm
Breite:
320 mm
Befestigungsart:
sonstige
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.785 kg


