KAISER - FlamoX®EI30 Auslass Ø100mm für Einbauleuchten und Lautsprecher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9435-04
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 14 .. 50 W
Anwendung - Hohldecke
Max. Leuchtendurchmesser - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456546073
Sonepar Artikelnummer
120398015
Hersteller Artikelnummer
A9435-04
Hersteller Typ
9435-04
Hersteller Artikel Nr.:
A9435-04
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
14 .. 50 W
Anwendung:
Hohldecke
Max. Leuchtendurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaulänge:
230 mm
Einbaubreite:
180 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
1.426 kg


