KAISER - FlamoX®EI30 Auslass Ø180mm für Einbauleuchten und Lautsprecher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9435-03
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 34 .. 75 W
Anwendung - Hohldecke
Max. Leuchtendurchmesser - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456546080
Sonepar Artikelnummer
120398014
Hersteller Artikelnummer
A9435-03
Hersteller Typ
9435-03
Hersteller Artikel Nr.:
A9435-03
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
34 .. 75 W
Anwendung:
Hohldecke
Max. Leuchtendurchmesser:
150 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaulänge:
320 mm
Einbaubreite:
250 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
150 mm
Min. Deckenstärke:
12.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
2.944 kg


