KAISER - Gebäudeverteiler E3S Connect, max 8 Kassetten, E3S-LC/APC, 16 Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A4240001
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 8
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456582101
Sonepar Artikelnummer
121072885
Hersteller Artikelnummer
A4240001
Hersteller Typ
4240001
Hersteller Artikel Nr.:
A4240001
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
8
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
8
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
32
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp innen:
LC
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
380 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.300 kg


