KAISER - Gegenschalung ohne Abstützung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9916.06
Form - rechteckig
Länge - 242 mm
Breite - 172 mm
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614261850
Sonepar Artikelnummer
120527809
Hersteller Artikelnummer
A9916.06
Hersteller Typ
9916.06
Hersteller Artikel Nr.:
A9916.06
Form:
rechteckig
Länge:
242 mm
Breite:
172 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.089 kg


