Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Gerätedose 74x74x78mm für schweizer Geräteeinsätze

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Gerätedose 74x74x78mm für schweizer Geräteeinsätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9918

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614206257

Sonepar Artikelnummer

120162325

Hersteller Artikelnummer

A9918

Hersteller Typ

1297-97

Hersteller Artikel Nr.:

A9918

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Tiefe:

58 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP3X

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Nein

Länge:

78 mm

Breite:

78 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Ja

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

4

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Ausführung Deckel:

sonstige

Transparenter Deckel:

Nein

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Mit Trennwand:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.001 kg

Einlasskasten 1x1 (9918). Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Installationsart: Internationale Produkte | Länge: 78 mm | Breite: 78 mm | Tiefe: 58 mm