Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Geräteschraube, PlusMinus, Ø 3,2x20mm, gvz, Kombi-Antrieb Pozidriv / Schlitz

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Geräteschraube, PlusMinus, Ø 3,2x20mm, gvz, Kombi-Antrieb Pozidriv / Schlitz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A2472-20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456548763

Sonepar Artikelnummer

120493496

Hersteller Artikelnummer

A2472-20

Hersteller Typ

2472-20

Hersteller Artikel Nr.:

A2472-20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181558

Gewicht:

0.001 kg

Geräteschraube +/-, Länge 20 mm (2472-20). Länge: 20 mm