Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Geräteschrauben-Box je 100 Stk. Ø 3,2 x Länge 15/25/40 mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Geräteschrauben-Box je 100 Stk. Ø 3,2 x Länge 15/25/40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A2472-91

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456548831

Sonepar Artikelnummer

120493499

Hersteller Artikelnummer

A2472-91

Hersteller Typ

2472-91

Hersteller Artikel Nr.:

A2472-91

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181558

Gewicht:

0.339 kg

Schrauben-Box, Längen 15/25/40 mm (2472-91). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör | Länge: 15, 25, 40 mm