KAISER - GFK Netzverteiler NVt 96Fasern, CSS, 48Ausgänge, Loop, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A4231003
Ausführung - Standverteiler
Montageart - sonstige
110-kompatibel - Nein
LSA - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456581975
Sonepar Artikelnummer
121249658
Hersteller Artikelnummer
A4231003
Hersteller Typ
A4231003
Hersteller Artikel Nr.:
A4231003
Ausführung:
Standverteiler
Montageart:
sonstige
110-kompatibel:
Nein
LSA:
Nein
Mit Anschlussleisten:
Nein
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Farbe:
grau
Höhe:
1600 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
225 mm
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
46
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097


