KAISER - GfK Netzverteiler (NVt) bis zu 576 Fasern, 48 Ausgänge, Loop, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A4231011
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 0
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
APC-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456582460
Sonepar Artikelnummer
121249664
Hersteller Artikelnummer
A4231011
Hersteller Typ
A4231011
Hersteller Artikel Nr.:
A4231011
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
0
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
sonstige
Höhe:
1600 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097


