Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

KAISER - Haftmagnet 60mm verzinkt

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Haftmagnet 60mm verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1220-02

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456354104

Sonepar Artikelnummer

120005232

Hersteller Artikelnummer

A1220-02

Hersteller Typ

1220-02

Hersteller Artikel Nr.:

A1220-02

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85051190

Gewicht:

0.001 kg

Betonbau Haftmagnet, für Dosen mit Ø 60 mm Öffnungsmaß