Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Haftprimer 250 ml, lösungsmittelfrei

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Haftprimer 250 ml, lösungsmittelfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9000-02

  • Inhalt - 250 ml

  • Transparent - Nein

  • Gebrauchsfertig - Ja

  • Verpackung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456537552

Sonepar Artikelnummer

120381104

Hersteller Artikelnummer

A9000-02

Hersteller Typ

9000-02

Hersteller Artikel Nr.:

A9000-02

Inhalt:

250 ml

Transparent:

Nein

Gebrauchsfertig:

Ja

Verpackung:

sonstige

Mit Pinsel:

Nein

Nettogewicht:

250 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.238 kg

Haftprimer 250 ml, lösungsmittelfrei (9000-02). Der KAISER-Haftprimer ist ein hochwertiger lösungsmittelfreier Voranstrich zur Optimierung der Haftbarkeit aller KAISER Dichtungsmanschetten auf saugfähigen, mineralischen Untergründen wie z. B. Mauerwerk, Beton, Gipskarton oder Holzwerkstoffen. Der selbstklebende Haftprimer ist wasser- und wärmestandfest und lässt sich zusätzlich z. B. auch auf Styropor, EPS oder XPS einsetzen.