KAISER - Halox-P Gehaeuse m.Fermacell-Platte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1291-22
Anwendung - für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser - 100 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456258372
Sonepar Artikelnummer
120130299
Hersteller Artikelnummer
A1291-22
Hersteller Typ
1291-22
Hersteller Artikel Nr.:
A1291-22
Anwendung:
für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbauhöhe/-tiefe:
105 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000


