Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Hartmetall-Fräser 180, Ø 68mm, Arbeitstiefe 70mm, 10mm Bohrfutter

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Hartmetall-Fräser 180, Ø 68mm, Arbeitstiefe 70mm, 10mm Bohrfutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1088-07

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

  • Geeignet für Holz - Ja

  • Geeignet für Kunststoff - Ja

  • Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456536159

Sonepar Artikelnummer

120185222

Hersteller Artikelnummer

A1088-07

Hersteller Typ

1088-07

Hersteller Artikel Nr.:

A1088-07

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82077090

Gewicht:

0.708 kg

Hartmetall-Fräser Ø 68 mm (1088-07). Länge: 180 mm | Arbeitstiefe: max. 70 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Mauerwerks-Installation | Bohr Ø: 68 mm