Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Hartmetall-Fräser Ø 20mm, Arbeitstiefe 60mm, für 10mm Bohrfutter

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Hartmetall-Fräser Ø 20mm, Arbeitstiefe 60mm, für 10mm Bohrfutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1088-06

  • Durchmesser - 20 mm

  • Schnitttiefe - 60 mm

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456536142

Sonepar Artikelnummer

120185221

Hersteller Artikelnummer

A1088-06

Hersteller Typ

1088-06

Hersteller Artikel Nr.:

A1088-06

Durchmesser:

20 mm

Schnitttiefe:

60 mm

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82077090

Gewicht:

0.113 kg

Hartmetall-Fräser Ø 20 mm (1088-06). Länge: 80 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Mauerwerks-Installation | Bohr Ø: 20 mm | Arbeitstiefe: max. 60 mm