KAISER - Hartmetall-Schneideeinsätze, für Hohlwand-Baustoffe, für Variocut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1089-33
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82090080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456250024
Sonepar Artikelnummer
120005193
Hersteller Artikelnummer
A1089-33
Hersteller Typ
1089-33
Hersteller Artikel Nr.:
A1089-33
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82090080
Gewicht:
0.024 kg
Hartmetall-Schneideeinsatz für VARIOCUT (1089-33). VARIOCUT Universal-Lochschneider für saubere Kreisausschnitte in Hohlwand-Baustoffen. Hartmetall-Schneideinsätze schaffen variable Öffnungen bis zu einer Schnitttiefe von 45 mm. Anwendungsgebiet: Installation support