Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Haubenmuffe MFD 24 Fasern, ANT, 4 Ausgänge, Loop, IP68

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Haubenmuffe MFD 24 Fasern, ANT, 4 Ausgänge, Loop, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AT29295

  • Geeignet für Anzahl der Fasern - 24

  • Art der Kupplung - Fusionsspleiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abschließbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712259541358

Sonepar Artikelnummer

121249634

Hersteller Artikelnummer

AT29295

Hersteller Typ

AT29295

Hersteller Artikel Nr.:

AT29295

Geeignet für Anzahl der Fasern:

24

Art der Kupplung:

Fusionsspleiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abschließbar:

Ja

Schutzart (IP):

IP68

Getrennte Kammern:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

39269097

Haubenmuffe (MFD), 24 Fasern, CSS, 4 Ausgänge, Loop, IP68 (AT29295). Spleißkassetten Anzahl: 2