KAISER - Haubenmuffe MFD 24 Fasern, ANT, 6 Ausgänge, Loop, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AT29293
Ausführung - Verteilerkasten
110-kompatibel - Nein
LSA - Nein
Mit Anschlussleisten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712259500317
Sonepar Artikelnummer
121249632
Hersteller Artikelnummer
AT29293
Hersteller Typ
AT29293
Hersteller Artikel Nr.:
AT29293
Ausführung:
Verteilerkasten
110-kompatibel:
Nein
LSA:
Nein
Mit Anschlussleisten:
Nein
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Höhe:
360 mm
Breite:
190 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85369095


