Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Hohlwand Adapterring 68/73mm, für den Einsatz von Hohlwanddosen 68mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Hohlwand Adapterring 68/73mm, für den Einsatz von Hohlwanddosen 68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9060-42

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456548121

Sonepar Artikelnummer

120742603

Hersteller Artikelnummer

A9060-42

Hersteller Typ

9060-42

Hersteller Artikel Nr.:

A9060-42

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.005 kg

Ausgleichring von Ø 74 mm auf Ø 68 mm (9060-42).