KAISER - Hohlwand, Deckel für, Verbindungsdose 9062-21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9062-90
Form - rechteckig
Länge - 145 mm
Breite - 75 mm
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013456241206
Sonepar Artikelnummer
120144895
Hersteller Artikelnummer
A9062-90
Hersteller Typ
9062-90
Hersteller Artikel Nr.:
A9062-90
Form:
rechteckig
Länge:
145 mm
Breite:
75 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.021 kg


