KAISER - Hohlwand Deckel Ø 120mm, für Verbindungsdose 9073-01/91

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9073-93
Durchmesser - 120 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 120 mm
Form - rund
Ausführung - Blinddeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013456141414
Sonepar Artikelnummer
120060634
Hersteller Artikelnummer
A9073-93
Hersteller Typ
9073-93
Hersteller Artikel Nr.:
A9073-93
Durchmesser:
120 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
120 mm
Form:
rund
Ausführung:
Blinddeckel
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.020 kg


