Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Hohlwand Dichtfolie, für Ø 35mm, für Ø 68 mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Hohlwand Dichtfolie, für Ø 35mm, für Ø 68 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9060-41

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456440029

Sonepar Artikelnummer

120032812

Hersteller Artikelnummer

A9060-41

Hersteller Typ

9060-41

Hersteller Artikel Nr.:

A9060-41

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.001 kg

Dichtfolie (9060-41). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör