KAISER - Hohlwand Electronic-Dose ECON Flex, luftdicht, halogenfrei, mit Geräteschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9268-74
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Doppel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456546516
Sonepar Artikelnummer
120587671
Hersteller Artikelnummer
A9268-74
Hersteller Typ
9268-74
Hersteller Artikel Nr.:
A9268-74
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Doppel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
75 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
sonstige
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Ja
Länge:
122 mm
Breite:
71 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Rohrarretierung:
Ja
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
4
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Ja
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.041 kg


