KAISER - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose O-range, mit Geräteschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9064-32
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013456549333
Sonepar Artikelnummer
120493504
Hersteller Artikelnummer
A9064-32
Hersteller Typ
9064-32
Hersteller Artikel Nr.:
A9064-32
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
62 mm
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Koppelbar:
Ja
Innentiefe:
62 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
12
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
ohne
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.025 kg


