KAISER - Hohlwand Gerätedose, abgeschirmt, mit Geräteschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9063-88
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Bestückung - ohne
Durchmesser - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456220812
Sonepar Artikelnummer
120527788
Hersteller Artikelnummer
A9063-88
Hersteller Typ
9063-88
Hersteller Artikel Nr.:
A9063-88
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
47 mm
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Gerätedose
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
Nein
Mit Abschirmung:
Ja
Luftdicht:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
sonstige
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.004 kg


