Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Hohlwand Gerätedose CEE 16 A, luftdicht

KAISER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9075-12

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456211216

Sonepar Artikelnummer

120060635

Hersteller Artikelnummer

A9075-12

Hersteller Typ

9075-12

Hersteller Artikel Nr.:

A9075-12

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

74 mm

Tiefe:

50 mm

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP3X

Bauform:

Gerätedose

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Nein

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Ja

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

sonstige

Mit Trennwand:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.039 kg

Gerätedose CEE (9075-12). Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Installationsart: GEG Luftdicht | Tiefe: 50 mm | Fräsloch Ø: 74 mm